Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
08762
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Aço (AD-W7) Galvanizado a quente 5.6/5.2 equipamentos sob pressão
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
5.6/5.2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Características específicas para recipientes sob pressão:
Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flange a temperaturas de -10°C até +300°C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
Fabricantes incluídos na VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um EN 10204 3.1 pela marcação nos artigos da classe de propriedades e marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite por Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão
Padrões
ISO
4017/4032
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar