text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Arquivo redondo Bahco 168 168-8-4,8-1P(1 x 1)


Limatões redondos para afiação de corrente para motoserra. Cada limatão embalado em blister individual, podendo ser reutilizado para sua própria protecção. Each file is packed in a skin pack which can be reused as a protective sleeve  

Referência S5326.048.200
Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Diâmetro da lâmina (mm) 4.8
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Diâmetro da lâmina (mm) 4.8
Forma do corte Corte curvo
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5326.048.200
EAN 7311518152376
UBB 400135555177
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 168-8-4.8-1P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.