text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo redondo Bahco 168 168-8-4,5-1P(1 x 1)


Limatões redondos para afiação de corrente para motoserra. Cada limatão embalado em blister individual, podendo ser reutilizado para sua própria protecção. Each file is packed in a skin pack which can be reused as a protective sleeve  

Artikelnummer S5326.045.200
Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Forma do corte Corte curvo
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Diâmetro da lâmina (mm) 4.5
Forma do corte Corte curvo
Marca Bahco
Peso por peça (g) 24
Type Round Chainsaw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5326.045.200
EAN 7311518152369
UBB 400135555094
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 168-8-4.5-1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.