text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo redondo Bahco 168 168-6-3,5-1P(1 x 1)


Limatões redondos para afiação de corrente para motoserra. Cada limatão embalado em blister individual, podendo ser reutilizado para sua própria protecção. Each file is packed in a skin pack which can be reused as a protective sleeve  

Referência S5326.035.150
Forma Redondo
Comprimento total (mm) 150
Comprimento da lâmina (mm) 150
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Redondo
Comprimento total (mm) 150
Comprimento da lâmina (mm) 150
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Forma do corte Corte curvo
Marca Bahco
Peso por peça (g) 11
Type Round Chainsaw File

Números do artigo

Referência S5326.035.150
EAN 7311518152345
UBB 400135554188
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 168-6-3.5-1P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.