text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo Plano Bahco 110 1-110-12-1-0


Utilização. Para o mesmo tipo de trabalho da lima paralela 100, mas é às vezes preferida em função da forma afilada, que permite alcançar mais facilmente quinas e cantos.Forma. Bordas cônicas voltadas para a ponta. Superfícies de corte duplo, bordas de corte simples. Limas de 4" e 6" afiladas, 8" e maiores, semi-afiladas.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Sometimes preferred because its pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners Shape: Edges tapered towards the tip, surfaces parallel Surfaces double cut, edges single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5306.001.300
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 368
Type Edges Tapered Flat File

Números do artigo

Referência S5306.001.300
EAN 7311518019440
UBB 500500945448
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-110-12-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.