text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Arquivo Plano Bahco 110 1-110-08-1-0


Utilização. Para o mesmo tipo de trabalho da lima paralela 100, mas é às vezes preferida em função da forma afilada, que permite alcançar mais facilmente quinas e cantos.Forma. Bordas cônicas voltadas para a ponta. Superfícies de corte duplo, bordas de corte simples. Limas de 4" e 6" afiladas, 8" e maiores, semi-afiladas.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Sometimes preferred because its pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners Shape: Edges tapered towards the tip, surfaces parallel Surfaces double cut, edges single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5306.001.200
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco

Números do artigo

Referência S5306.001.200
EAN 7311518019389
UBB 500500943534
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-110-08-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.