text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo manual Bahco 106 1-106-08-1-0


Utilização. Útil para toda a limagem de superfícies planas. O corte Oberg confere um alto grau de remoção e um fino acabamento de superfície na maior parte dos materiais.Forma. Bordas e superficies paralelas. Superfícies de corte simples, bastardo, com dentes quebra-cavacos. Uma borda com corte simples.Tipo de corte: 1 = Bastardo Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces single cut, bastard, with chipbreaking teeth, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard

Referência S5304.001.200
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 20
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 220
Type Oberg Cut Flat File

Números do artigo

Referência S5304.001.200
EAN 7311518019303
UBB 400135805499
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-106-08-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.