text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo manual Bahco 100 1-100-12-3-0


Utilização. Para limar superficies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar. Uma lima de corte duplo deve ser usada para trabalhos com aços de liga. É útil para a afiação de blocos pesados. Alto grau de remoção. Forma. Bordas paralelas. Superfícies com corte duplo, uma borda sem corte, outra borda de corte simples. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço To work in high-alloy tool steels, for the sharpening of heavy implements High removal rate Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, one edge uncut, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5300.003.300
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por peça (g) 390
Type Engineering Flat Hand File

Números do artigo

Referência S5300.003.300
EAN 7311518019143
UBB 400135025270
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-12-3-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.