text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo manual Bahco 100 1-100-10-1-0


Utilização. Para limar superficies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar. Uma lima de corte duplo deve ser usada para trabalhos com aços de liga. É útil para a afiação de blocos pesados. Alto grau de remoção. Forma. Bordas paralelas. Superfícies com corte duplo, uma borda sem corte, outra borda de corte simples. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço To work in high-alloy tool steels, for the sharpening of heavy implements High removal rate Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, one edge uncut, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5300.001.250
Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 260
Type Engineering Flat Hand File

Números do artigo

Referência S5300.001.250
EAN 7311518019099
UBB 400135023945
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-10-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.