text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo Manual Bahco 100 1-100-06-2-2


Utilização. Para limar superficies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar. Uma lima de corte duplo deve ser usada para trabalhos com aços de liga. É útil para a afiação de blocos pesados. Alto grau de remoção.Forma. Bordas paralelas. Superfícies com corte duplo, uma borda sem corte, outra borda de corte simples.Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring To work in high-alloy tool steels, for the sharpening of heavy implements High removal rate Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, one edge uncut, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3=Smooth

Referência S5350.002.150
Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 16
Altura da lâmina (mm) 4
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 1

Especificações

Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 16
Altura da lâmina (mm) 4
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 122
Type ERGO Flat Hand File

Números do artigo

Referência S5350.002.150
EAN 7311518003593
UBB 400135025437
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-06-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.