text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Engineering Flat Hand File Cut-1/Double-Cut 12 x 100mm


Utilização. Para limar superficies planas, ângulos agudos e cantos, bem como para desbastar. Uma lima de corte duplo deve ser usada para trabalhos com aços de liga. É útil para a afiação de blocos pesados. Alto grau de remoção. Forma. Bordas paralelas. Superfícies com corte duplo, uma borda sem corte, outra borda de corte simples. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço, 3 = Murço To work in high-alloy tool steels, for the sharpening of heavy implements High removal rate Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, one edge uncut, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth

Article number S5300.001.100
Shape Flat file
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 12
Blade height (mm) 3
Cut shape Double-Cut
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Shape Flat file
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 12
Blade height (mm) 3
Cut shape Double-Cut
Cut number 1
Brand Bahco
Weight per piece (g) 30
Type Engineering Flat Hand File

Article numbers

Article number S5300.001.100
EAN 7311518019006
UBB 400135023606
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-100-04-1-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.