text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo de torno Bahco 104 1-104-10-3-0


Utilização. Para trabalhos onde a lima paralela 100 é muito larga ou muito grossa, como no caso de limar rasgos estreitos, para fabricação de moldes, punções, etc.Forma. Bordas e superfícies paralelas, superfícies de corte simples com um grande ângulo de corte. Bordas sem corte.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço, 3 = Murço Releases chips easily and produces smooth surfaces Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth

Referência S5302.003.100
Forma Outro
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Outro
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por peça (g) 250
Type Lathe File

Números do artigo

Referência S5302.003.100
EAN 7311518019259
UBB 400135060491
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-104-10-3-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.