text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo de serra Bahco 187 4-187-06-2-2


Utilização. Para afiação de todos os tipos de serras com dentes universais finos.Forma. Triangular, com as bordas afiladas em direcção à extremidade. Superfícies e bordas de corte simples. Os números relativos à largura indicam a maior largura da secção da lima.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço For sharpening all types of saw with fine universal toothing Shape: Triangular, with edges tapering towards the tip Surfaces and edges single cut Type of cut: 2 = Second

Referência S5374.187.150
Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 7
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Corte Duplo
Embalado por 1

Especificações

Forma Três quadrados
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 7
Altura da lâmina (mm) 7
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Type ERGO Extra Slim Triangular Taper File

Números do artigo

Referência S5374.187.150
EAN 7311518022464
UBB 240135109389
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-187-06-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.