text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo de passatempo Bahco 155 4-155-08-2-0


Utilização. Corte duplo : para limagem de superfícies planas e para afiação grosseira de bordas de pás, enxadas, lâminas de cortadoras de relva, etc.. Corte simples : Para limagem fina de superfícies planas e afiação fina de ferramentas.Forma . Bordas paralelas, uma borda sem corte. Uma das superficies com corte duplo bastardo e a outra com corte simples bastardo. Cabo incorporado na lima e com orifício.Embalagem industrial.Tipo de corte: 1 = Bastardo Single cut: For fine filing of flat surfaces and for fine sharpening of tools and implements Shape: Parallel edges, one edge uncut One side double cut bastard, the other side single cut bastard Integral handle with hanging hole Type of cut: 1 = Bastard

Referência S5390.155.200
Forma Outro
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 4
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Outro
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 4
Forma do corte Outro
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 96
Type Farmers Duty File

Números do artigo

Referência S5390.155.200
EAN 7311518116194
UBB 400135822486
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 4-155-08-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.