text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo de Agulha Manual Bahco 300 2-300-16-0-0


Utilização. Limagem e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Superfícies paralelas, corte duplo e bordas de corte simples.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces double cut, edges single cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth

Referência S5337.300.160
Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.4
Altura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Lima plana
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.4
Altura da lâmina (mm) 1.2
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por peça (g) 9.87
Type Needle Flat File

Números do artigo

Referência S5337.300.160
EAN 7311518020491
UBB 400135808386
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-300-16-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.