text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo da Oficina Bahco 320 1-320-12-2-0


Utilização. Maior remoção em certos materiais, do que com limas de corte simples ou duplo. A forma dos dentes torna a lima diagonal especialmente adequada para trabalho em aço macio, aço inoxidável, metais de liga leve e plástico duro.Forma. Bordas e superfícies paralelas. Superfícies cortadas em diagonal, uma borda de corte simples.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço The shape of the teeth makes the diagonal file especially suitable for soft steel, stainless steel, light metal alloys and hard plastic Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces diagonally milled with s-pattern chipbreaker, one edge single cut Type of cut: 2 = Second

Položka č. S5319.002.300
Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte Duplo
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Forma Outro
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 370
Type Diagonal File

Čísla materiálu

Položka č. S5319.002.300
EAN 7311518020484
UBB 400135805077
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-320-12-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.