text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo da Oficina Bahco 320 1-320-10-2-0


Utilização. Maior remoção em certos materiais, do que com limas de corte simples ou duplo. A forma dos dentes torna a lima diagonal especialmente adequada para trabalho em aço macio, aço inoxidável, metais de liga leve e plástico duro.Forma. Bordas e superfícies paralelas. Superfícies cortadas em diagonal, uma borda de corte simples.Tipo de corte: 2 = 1/2 murço The shape of the teeth makes the diagonal file especially suitable for soft steel, stainless steel, light metal alloys and hard plastic Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces diagonally milled with s-pattern chipbreaker, one edge single cut Type of cut: 2 = Second

Referência S5319.002.250
Forma Outro
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Outro
Comprimento total (mm) 250
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 260
Type Diagonal File

Números do artigo

Referência S5319.002.250
EAN 7311518020477
UBB 400135805150
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-320-10-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.