Cinco gavetas, extensíveis até 505 mm, divisíveis individualmente, o fornecimento inclui divisórias longitudinais e transversais, Gavetas amovíveis, Capacidade de carga por gaveta 40 kg, Espaço aberto para arrumação, protegido por uma forte persiana metálica, Bloqueio separado das gavetas e da persiana por fechaduras de cilindro, Com proteção para os calcanhares, Capacidade de carga total 2000 kg, Dimensões: A 900 x L 2000 x P 875 mm, Em azul GEDORE, Painel traseiro com perfuração quadrada de 10 x 38 mm para fixação de ganchos e ferramentas, Obturador em chapa de aço, resistente à corrosão e com revestimento em pó à prova de riscos, em cinzento GEDORE, Bancada de trabalho de gavetas: Fecho centralizado separado das gavetas e do obturador com fechaduras de cilindro, 5 gavetas largas (L 480 x P 550 mm) com extensão parcial (505 mm), amovíveis, Calhas de guia com rolamentos de esferas, Pode ser equipada individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, Capacidade de carga total (bancada de trabalho) 2000 kg, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Conjunto de ganchos de 85 peças n.º 1500 HS 23, Acessórios: Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Outras combinações de gavetas a pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios