text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário para ferramentas Gedore 1400-L


Dimensões: A 970 x L 650 x P 250 mm, Chapa de aço, resistente à corrosão e à prova de riscos revestida a pó, cor azul GEDORE, Com arrumação, três gavetas e porta-ferramentas fixos, por exemplo, para o conjunto S 1400, Com módulos soltos para tomadas, catracas, extensões, etc., Portas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, Gavetas: 2 gavetas (L 478 x P 210 x A 46 mm), 1 gaveta (L 478 x P 210 x A 72 mm), Chapa de aço, resistente à corrosão e a riscos, revestida a pó, azul GEDORE, Opções: Cores e desenhos especiais disponíveis mediante pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios

Numéro d'article G2002.661.160
Largura 970
Altura 650
Profundidade 250
Bloqueável Sim
Material Aço
Emballé par 1

Spécifications

Largura 970
Altura 650
Profundidade 250
Bloqueável Sim
Material Aço
Número de gavetas 3
Com parede traseira Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 29000
Código pautal 94032080
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

La description

Dimensões: A 970 x L 650 x P 250 mm, Chapa de aço, resistente à corrosão e à prova de riscos revestida a pó, cor azul GEDORE, Com arrumação, três gavetas e porta-ferramentas fixos, por exemplo, para o conjunto S 1400, Com módulos soltos para tomadas, catracas, extensões, etc., Portas: Fecho centralizado com fechadura de cilindro, Gavetas: 2 gavetas (L 478 x P 210 x A 46 mm), 1 gaveta (L 478 x P 210 x A 72 mm), Chapa de aço, resistente à corrosão e a riscos, revestida a pó, azul GEDORE, Opções: Cores e desenhos especiais disponíveis mediante pedido, Fornecimento sem ferramentas e acessórios

Numéros d'articles

Numéro d'article G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 6612600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.