text.skipToContent text.skipToNavigation

Apoio Plástico Poliamida (nylon) 6.6 6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 0.53
Info
  • Especificações da manga de proteção:
  • Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
  • Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
  • Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
  • Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
  • Indicado para fixação H6-H7
  • Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 0.53
Info
  • Especificações da manga de proteção:
  • Produzido sem autolubrificante nylon 6.6 e desenhado com colar
  • Insensivel à sujidade, influências atmosféricas e maioria dos quimicos.
  • Extremamente adequado para dobradiças silenciosas, e máquinas de baixas rotações.
  • Isolamento elétrico também entre o eixo e rolamento
  • Indicado para fixação H6-H7
  • Após montagem ocupa approx 1% do diâmetro
Código pautal 3926909790

Dimensões

d1 6
d2 12
d3 9
D (mm) 6
h 11
s 2

Números do artigo

Referência 56806.060.001
EAN 8715492869364
UBB 950356278768
UNSPSC 31171500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.