text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparelho de teste de tensão Gedore 4615-3.5


Lâmina niquelada, totalmente isolada, em conformidade com a norma DIN VDE 0680-6, 4615 3 com clipe de metal e tampa amarela, n.º 4615 3 com clipe de metal e tampa amarela

Referência
Comprimento (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 140
Comprimento da lâmina (mm) 90
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) ['220.000', '250.000']
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal 90303370
Model 4615 3.5
Type Voltage Tester

Descrição

Lâmina niquelada, totalmente isolada, em conformidade com a norma DIN VDE 0680-6, 4615 3 com clipe de metal e tampa amarela, n.º 4615 3 com clipe de metal e tampa amarela

Números do artigo

Referência G2681.035.001
EAN 4010886669938
UBB 203124964073
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 6699380

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.