text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparafusadora sem fios Bosch 2x4,0Ah Bosch GSR 18V-90 C


Referência 4P158712
Tensão nominal (V) 18
Altura 210
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 210
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 64
Qualidade da bateria Outro
Ajuste do binário (Nm) 64
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 4P158712
EAN 4059952617237
UBB 500582159199
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K6004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.