Caçonetes elétricos
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Caçonetes elétricos
R3201.013.191
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
Aparafusadora Ridgid Mach 300 completa
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
R3201.013.191
Tensão (V)
220
Frequência (Hz)
25 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
90
Velocidade de rotação por corte (1/min)
38 - 38
Marca
Ridgid
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
220
Frequência (Hz)
25 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
90
Velocidade de rotação por corte (1/min)
38 - 38
Marca
Ridgid
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
R3201.013.191
UBB
500500729875
UNSPSC
23241610
Artigo do fabricante nr
13191