Chaves de fendas, bits e chaves
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5J303599
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
Aparafusadora MILWAUKEE SL 0,5X3X75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5J303599
Desenho
Direto
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J303599
EAN
4058546296742
UBB
500708661946
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471775