Máquinas de impacto
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
Máquinas de impacto
1C952566
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
Aparafusadora de impacto Metabo SSW 650
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C952566
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
650
Peso da máquina (kg)
3
Binário máximo (Nm)
600
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Ajuste do binário (Nm)
600 - 600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
650
Peso da máquina (kg)
3
Binário máximo (Nm)
600
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Ajuste do binário (Nm)
600 - 600
Diâmetro do parafuso (mm)
20 - 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2100
Impactos (1/min)
2800 - 2800
Marca
Metabo
Type
SSW 650
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602204000