text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparafusadora angular de impacto sem fios Milwaukee M12 BRAID-0


Referência 3V449072
Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Binário máximo (Nm) 68
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2425
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2425
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Binário máximo (Nm) 68
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3300
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2425
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 2425
Com carregador de pilhas Não
Marca Milwaukee
Model M12 BRAID-0
Type Impact Driver

Números do artigo

Referência 3V449072
EAN 4002395167715
UBB 500636638305
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933451247
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.