text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparador de sebes sem fios EasyHedgeCut 18V-44-11 da Bosch


Referência 2L638051
Tensão nominal (V) 18
Largura 154
Altura 180
Comprimento (mm) 875
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.3
Distância das lâminas (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 154
Altura 180
Comprimento (mm) 875
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.3
Distância das lâminas (mm) 15
Número de corte em vazio (1/min) 2400
Comprimento da faca utilizável (mm) 440
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Type Hedge Trimmer

Números do artigo

Referência 2L638051
EAN 4059952664736
UBB 500581478566
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0600849H07
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.