Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Proteção manual
Luvas de proteção elétrica
1H124469
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
ANSE GLOVE ELECTRO E015Y 500V S8 YELLOW
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1H124469
Comprimento (mm)
360
Material
Latex
Tensão nominal AC (V)
500
Tensão nominal DC (V)
750
Testado contra falhas de arco
Sim
Tamanho da luva
8
Proteção contra riscos mecânicos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
360
Material
Latex
Tensão nominal AC (V)
500
Tensão nominal DC (V)
750
Testado contra falhas de arco
Sim
Tamanho da luva
8
Proteção contra riscos mecânicos
Não
Cor exterior
Yellow
Tipo de braçadeira
Punho reto
Revestimento interior
Não
De acordo com a norma IEC 60903
Sim
De acordo com a norma EN 60903
Sim
Tipo de borda
Enrolado
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903
00
Marca
Ansell
Model
ActivArmr
Type
Electrical Safety Gloves
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H124469
UBB
500667067507
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
RIG0014Y080