text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 250 mm radius 120 mm 29 x 9 mm

Referência 2W616302
Gama de fixação (mm) 250 - 250
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Marca Bessey

Especificações

Gama de fixação (mm) 250 - 250
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Marca Bessey

Descrição

Força de aperto até 5.500 N. Pega de madeira ergonómica. Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha

Números do artigo

Referência 2W616302
EAN 4008158015767
UBB 500655958162
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TPN25BE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.