Grampos
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
Equipamento de tração & fixação
Fixações
Grampos
0H911477
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
Annealed cast iron screw clamp TG clamping width 1000 mm radius 175 mm wooden ha
Adiconar catálogo
Referência
0H911477
Gama de fixação (mm)
1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm)
175
Pega de material
Madeira
Material das maxilas
Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gama de fixação (mm)
1000 - 1000
Comprimento do mordente (mm)
175
Pega de material
Madeira
Material das maxilas
Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante
Sim
Marca
Bessey
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Força de aperto até 6.000 N. Pega de madeira ergonómica. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)
Números do artigo
Referência
0H911477
EAN
4008158008301
UBB
500655947512
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TG100S17