Grampos
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
Equipamento de tração & fixação
Fixações
Grampos
8N194910
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
Annealed cast iron screw clamp TG-2K clamping width 800 mm radius 175 mm 2-compo
Adiconar catálogo
Referência
8N194910
Gama de fixação (mm)
800 - 800
Comprimento do mordente (mm)
175
Pega de material
Plástico
Material das maxilas
Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Gama de fixação (mm)
800 - 800
Comprimento do mordente (mm)
175
Pega de material
Plástico
Material das maxilas
Ferro fundido maleável
Com dispositivo antiderrapante
Sim
Marca
Bessey
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Força de aperto até 6.000 N. Pega de plástico de 2 componentes de alta qualidade. As placas de pressão podem ser substituídas à mão - não são necessárias ferramentas (a partir de 80 mm de profundidade de garganta). Com tampas de proteção nas superfícies de aperto. Calha perfilada estável com serrilha. Sistema anti-derrapante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidade de garganta)
Números do artigo
Referência
8N194910
EAN
4008158030234
UBB
500655951399
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TG80S17-2K