text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 600 mm radius 120 mm wooden handle


Referência 0K642472
Peso 2278
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Embalado por 1

Especificações

Peso 2278
Fixador Sim
Gama de fixação (mm) 600 - 600
Comprimento do mordente (mm) 120
Pega de material Madeira
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 0K642472
EAN 4054773022598
UBB 500573735783
UNSPSC 27112120
Artigo do fabricante nr B60-12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.