Anilhas esféricas
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Anilhas esféricas
16211
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
Anilhas esféricas din 6319g DIN 6319 G Aço Sem tratamento de superficie
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável)
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso.
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2.
Estes assentos cónicos podem ser utilizados com furos ranhurados.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (os valores não se aplicam ao aço inoxidável)
Estes assentos cónicos são frequentemente combinados com anilhas esféricas DIN 6319-C. A combinação permite alcançar um balanço de aproximadamente 3° em qualquer direção, quando se posiciona através de um parafuso.
ATENÇÃO: Quando estes assentos cónicos são aplicados em combinação com artigos de fixação da classe 10.9 ou 10, a carga máxima de fixação admissível é de 46% da resistência de cedência R
p0,2
para artigos de fixação da classe 8.8 ou 8 o máximo é de 66% da tensão de cedência R
p0,2.
Estes assentos cónicos podem ser utilizados com furos ranhurados.
Padrões
DIN
6319-G
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar