text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A5 (1.4571) M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por peça (g) 0.8
Info
  • O aço inoxidável estabilizado 1.4571 é essencialmente um tipo de aço inoxidável A4 com titânio
  • A adição de titânio é feita para reduzir o risco de corrosão intergranular (CI) após a soldadura.
  • 1.4571 é principalmente aplicado em construções inacessíveis e construções com exposição moderada a cloreto e dióxido de enxofre.
  • Devido ao seu teor de titânio, não é polimento de alto brilho.
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Para diâm. nom. 8
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por peça (g) 0.8
Info
  • O aço inoxidável estabilizado 1.4571 é essencialmente um tipo de aço inoxidável A4 com titânio
  • A adição de titânio é feita para reduzir o risco de corrosão intergranular (CI) após a soldadura.
  • 1.4571 é principalmente aplicado em construções inacessíveis e construções com exposição moderada a cloreto e dióxido de enxofre.
  • Devido ao seu teor de titânio, não é polimento de alto brilho.
Código pautal 7318210098

Dimensões

d1 (min.) 8.4
d2 (max.) 15
h ≈ 2.4
s1 0.8

Padrões

DIN 6798-A
NF E27-624

Números do artigo

Referência 53460.080.001
EAN 8717077008465
UBB 500634441736
UNSPSC 31161801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.