text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Aço mola Zincado com espessura Cr(III) M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Peso por peça (g) 1.25
Código pautal 7318210098
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Peso por peça (g) 1.25
Código pautal 7318210098

Dimensões

d1 (min.) 10.5
d2 (max.) 18
h ≈ 2.7
s1 0.9

Padrões

NF E27-624
DIN 6798-A

Números do artigo

Referência 37441.100.001
EAN 8717077254206
UBB 500649057840
UNSPSC 31161801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.