text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha para Cabos Duplos Knipex 2 x 1mm² Polipropileno Vermelho 8mm


Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 1 mm². Conteúdo: 200 unidades. Cor: vermelho. AWG218CorVermelhoL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterial

Referência 5T850602
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG Outro
Marca Knipex

Descrição

Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 1 mm². Conteúdo: 200 unidades. Cor: vermelho. AWG218CorVermelhoL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 5T850602
EAN 4003773076636
UBB 500641806103
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 372
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.