text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de segurança Tipo S Aço de mola Zincado mecânico com passivação Cr(III) espessa M22


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 22
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 2.4
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Para diâm. nom. 22
Material Aço mola
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 2.4
Info M18 - M30
Código pautal 7318210098

Dimensões

d1 (H14) 23
d2 (h14) 33
h (max.) 2.7
s 1.4

Números do artigo

Referência 36411.220.001
EAN 8715494208314
UBB 500505371384
UNSPSC 31161811

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.