Anilhas esféricas
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Elementos de fixação para produtos T
Anilhas esféricas
51936
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
Anilha cónica e esférica DIN 6319 C Aço inoxidável (Inox) A2 Tipo C
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
S = carga estática em kN (max.).
A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de R
e
para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de R
e
.
Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
S = carga estática em kN (max.).
A combinação de uma anilha esférica tipo C com uma cónica tipo D permite uma variação de ≈ 3° em qualquer direcção, quando da fixação do parafuso.
ATENÇÃO: quando estas anilhas são aplicadas com parafusos classes 10.9 ou 10, a carga de aperto admissivel será no máximo de 46% de R
e
para classes 8.8 e 8 no máximo 66% de R
e
.
Estas anilhas não podem ser aplicadas em furos com chanfro.Tipo C
Padrões
DIN
6319-C
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar