text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabos DIN 25mm² Ø 8,4mm 25 peças


Referência 2L647780
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 25
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 25
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 4 - 4
Secção transversal nominal (mm²) 25 - 25
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 14
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 2L647780
EAN 8712734115098
UBB 500640647490
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN258-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.