Termo retrácteis
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
Conectores & terminais
Terminais
Termo retrácteis
9M655614
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
Anel Ripca para cabos com manga retrátil 4,0-6,0mm² amarelo Ø 6,5mm 50 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M655614
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
37.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
37.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Yellow
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
6.5
Gama AWG
12 - 10
Secção transversal nominal (mm²)
4 - 6
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M655614
EAN
8712734010317
UBB
500644337049
UNSPSC
39121723
Artigo do fabricante nr
B1061603-50