text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo DIN 4-6mm² Ø 8,4mm 25 peças


Referência 3X540956
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 19
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 19
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 13
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 3X540956
EAN 8712734114978
UBB 500640651005
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN68-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.