text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo DIN 35mm² Ø 12,4mm 10 peças


Referência 2V097981
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 31
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 31
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 12.4
Gama AWG 2 - 2
Secção transversal nominal (mm²) 35 - 35
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 19
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Números do artigo

Referência 2V097981
EAN 8712734115142
UBB 500644357252
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DIN3512-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.