Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
8U892380
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
Anel Ripca para cabo DIN 10mm² Ø 8,4mm 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8U892380
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
20
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
20
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.4
Gama AWG
8 - 8
Secção transversal nominal (mm²)
10 - 10
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Sim
Comprimento da flange (mm)
12
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U892380
EAN
8712734115012
UBB
500644355843
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
DIN108-25