Ilhó
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
0Y622105
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
Anel Ripca para cabo DIN 10mm² Ø 6,4mm 25 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y622105
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
17
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Comprimento total (mm)
17
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
6.4
Gama AWG
8 - 8
Secção transversal nominal (mm²)
10 - 10
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Sim
Comprimento da flange (mm)
9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y622105
EAN
8712734115005
UBB
500640645825
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
DIN106-25