text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo com tubo termo-retrátil 4,0-6,0 mm² amarelo Ø 10,5 mm 50 peças


Referência 2C963008
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 42
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Polietileno (PE)
Comprimento total (mm) 42
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 2C963008
EAN 8712734010379
UBB 500644338294
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr B1061993-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.