Termo retrácteis
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
Conectores & terminais
Terminais
Termo retrácteis
5B355137
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
Anel Ripca para cabo com retração térmica 0,5-1,5mm² vermelho Ø 6,5mm 100 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5B355137
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
34.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
34.5
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
6.5
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Marca
Ripca
Type
Ring Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B355137
EAN
8712734010294
UBB
500644336629
UNSPSC
39121723
Artigo do fabricante nr
B1061601-100