text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 2.5-6.0mm² amarelo Ø 4.3mm 50 peças


Referência 4U638573
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 26.7
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 26.7
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 12.7
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 4U638573
EAN 8712734009731
UBB 500641072177
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 674YLW-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.