text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 2,5-6,0 mm² amarelo Ø 5,3 mm com encaixe 500 peças


Numéro d'article 3U324119
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 26.7
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Emballé par 1

Spécifications

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 26.7
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 12.7
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U324119
EAN 8712734045623
UBB 500641031330
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 538YLW-500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.