text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 1,5-2,5mm² azul Ø 10,5mm 100 Peças


Referência 1V333359
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 31.9
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 31.9
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 20.9
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 1V333359
EAN 8712734009304
UBB 500644329616
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 660BLU-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.