text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 1,5-2,5 mm² azul Ø 8,4 mm com casquilho 1000 peças


Artículo No. 3T418587
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 28.1
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificaciones

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 28.1
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 17.1
Marca Ripca
Código do produto 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Números de artículo

Artículo No. 3T418587
EAN 8712734045203
UBB 500641028385
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 527BLU-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.